Klauke - Fiches fem.rouges 4.8 x 0.5 - 8202

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Fiches fem.rouges 4.8 x 0.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - manchon (femelle)

  • dimensions du connecteur - plat 4,8x0,5 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078025188

Réf. Sonepar

00171802518

Réf. Fournisseur

8202

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

manchon (femelle)

dimensions du connecteur:

plat 4,8x0,5 mm

sans halogène:

Oui

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

traitement de la surface:

étamé

courant maximal (Imax):

12.75 A