Klauke - Fiches fem. rouges 7.7 x 0,8 - 7208


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...1 mm²
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - rouge
modèle - manchon (femelle)
dimensions du connecteur - plat 7,7x0,8 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078025300
Réf. Sonepar
00171802530
Réf. Fournisseur
7208
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale:
0.5...1 mm²
matière de l'isolant:
partiellement isolé
couleur de l'isolant:
rouge
modèle:
manchon (femelle)
dimensions du connecteur:
plat 7,7x0,8 mm
sans halogène:
Oui
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
PVC
matériau:
laiton
traitement de la surface:
étamé
courant maximal (Imax):
12.75 A