Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Klauke - Fiches males 2,8 x 0,8 (c) - 2025

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Fiches males 2,8 x 0,8 (c)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0...0 mm²

  • matière de l'isolant - non isolé

  • couleur de l'isolant - autre

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 2,8x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078025850

Réf. Sonepar

00171802585

Réf. Fournisseur

2025

Marque

Klauke

section nominale:

0...0 mm²

matière de l'isolant:

non isolé

couleur de l'isolant:

autre

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 2,8x0,8 mm

sans halogène:

Oui

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

autre

matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé