Klauke - Fiches males 6,3 x 0,8 (d) - 2030

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Fiches males 6,3 x 0,8 (d)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0...0 mm²

  • matière de l'isolant - non isolé

  • couleur de l'isolant - autre

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078025867

Réf. Sonepar

00171802586

Réf. Fournisseur

2030

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale:

0...0 mm²

matière de l'isolant:

non isolé

couleur de l'isolant:

autre

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

sans halogène:

Oui

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

autre

matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé