Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Klauke - Fiches mult. 6,3 x 0,8 (c) - 775

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Fiches mult. 6,3 x 0,8 (c)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matière de l'isolant - non isolé

  • couleur de l'isolant - autre

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078026208

Réf. Sonepar

00171802620

Réf. Fournisseur

775

Marque

Klauke

matière de l'isolant:

non isolé

couleur de l'isolant:

autre

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

sans halogène:

Oui

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau:

laiton

traitement de la surface:

étamé