Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Klauke - Fiches plates males 4.8x0.5 - 8202B

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Fiches plates males 4.8x0.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 4,8x0,5 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078450225

Réf. Sonepar

00171845022

Réf. Fournisseur

8202B

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 4,8x0,5 mm

sans halogène:

Oui

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

traitement de la surface:

étamé

courant maximal (Imax):

12.75 A