Klauke - Fiches rondes fem. bleues - 930


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - bleu
modèle - manchon (femelle)
dimensions du connecteur - environ 5 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078000765
Réf. Sonepar
00171795874
Réf. Fournisseur
930
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale:
1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant:
partiellement isolé
couleur de l'isolant:
bleu
modèle:
manchon (femelle)
dimensions du connecteur:
environ 5 mm
sans halogène:
Non
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
PVC
matériau:
bronze
traitement de la surface:
étamé
courant maximal (Imax):
18.75 A