Klauke - Fiches rondes fem. rouges - 920

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Fiches rondes fem. rouges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - manchon (femelle)

  • dimensions du connecteur - environ 4 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078000581

Réf. Sonepar

00171795866

Réf. Fournisseur

920

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

manchon (femelle)

dimensions du connecteur:

environ 4 mm

sans halogène:

Non

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

PVC

matériau:

bronze

traitement de la surface:

étamé

courant maximal (Imax):

12.75 A