Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Klauke - Fiches rondes males bleues - 1030

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 15...25 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - environ 5 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078000604

Réf. Sonepar

00171795888

Réf. Fournisseur

1030

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale:

15...25 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

environ 5 mm

sans halogène:

Non

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

traitement de la surface:

étamé

courant maximal (Imax):

18.75 A