Klauke - Fiches rondes males rouges - 1020

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 5...10 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - environ 4 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078000598

Réf. Sonepar

00171800059

Réf. Fournisseur

1020

Marque

Klauke

section nominale:

5...10 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

environ 4 mm

sans halogène:

Non

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

traitement de la surface:

étamé

courant maximal (Imax):

12.75 A