Klauke - FOX BOX - Mini boite de jonction, IP68, 5 entrées pour câbles et tube ISO16à32 - FOXBOX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 1.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...6 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement en T
modèle - gel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050040861798
Réf. Sonepar
00171086179
Réf. Fournisseur
FOXBOX
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale du conducteur câble principal:
1.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
1.5...6 mm²
nombre de conducteurs:
5
type:
branchement en T
modèle:
gel
sans halogène:
Oui
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
diamètre du câble secondaire:
6...18 mm
diamètre du câble principal:
6...18 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
sans
adapté à:
autre