Klauke - FOX BOX - Mini boite de jonction, IP68, 5 entrées pour câbles et tube ISO16à32 - FOXBOX-N

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - FOX BOX - Mini boite de jonction, IP68, 5 entrées pour câbles et tube ISO16à32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • pour diamètre du tube - autre

  • indice de protection (IP) - IP68

  • longueur - 130 mm

  • largeur - 170 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050040861828

Réf. Sonepar

00171897683

Réf. Fournisseur

FOXBOX-N

Réf. Commerciale

Klauke

forme:

rectangulaire

pour diamètre du tube:

autre

indice de protection (IP):

IP68

longueur:

130 mm

largeur:

170 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

noir

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

5

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

fixation du couvercle:

encliqueté

coulable:

Oui

masse de coulage fournie:

Oui

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

60 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Non

température d'utilisation:

-60...200 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

FOX BOX - Mini boite de jonction noire, avec gel en périphérie, IP68, 5 entrées pour câbles de 6 à 18mm et tube ISO16à32, fermeture sans vis, sans halogènes, résistant aux UV, dimensions: 210x155x45mm couleur noir