Klauke - Gaine spirale noire diamètre interieur 4mm pour toron de 5 à 25mm bobine 25m - SCBP60

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Gaine spirale noire diamètre interieur 4mm pour toron de 5 à 25mm bobine 25m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 9 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - noir

  • matériau - autre

  • diamètre du faisceau - 10...60 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012077971219

Réf. Sonepar

00171797121

Réf. Fournisseur

SCBP60

Réf. Commerciale

Klauke

diamètre nominal:

9 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

noir

matériau:

autre

diamètre du faisceau:

10...60 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-60...85 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 V2

résistant aux UV:

Oui

épaisseur de paroi:

4 mm

largeur d'hélice:

6 mm

Gaine spirale en polyéthylène, sans halogène de couleur noire et de diamètre intèrieur 4mm. Diamètre du toron de 5 à 25mm. Température d'utilisation de -60°C à +85°C. Non auto-extinguible. Bobine de 25 mètres.