Klauke - Gaine thermo à paroi épaisse avec adhésif PLM104A, dimension: 120/34mm - Noire - PLT12034A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 120 mm
diamètre interne après rétreint - 34 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012077970694
Réf. Sonepar
00171797069
Réf. Fournisseur
PLT12034A
Réf. Commerciale
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
120 mm
diamètre interne après rétreint:
34 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
paroi épaisse
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
4:1
épaisseur de paroi après rétreint:
4.6 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
110...110 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non