Klauke - Gaine thermo à paroi épaisse avec adhésif PLM104A, dimension: 52/15mm - Noire - PLT5215A

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Gaine thermo à paroi épaisse avec adhésif PLM104A, dimension: 52/15mm - Noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 52 mm

  • diamètre interne après rétreint - 15 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012077970779

Réf. Sonepar

00171797077

Réf. Fournisseur

PLT5215A

Marque

Klauke

diamètre interne avant rétreint:

52 mm

diamètre interne après rétreint:

15 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

paroi épaisse

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

4:1

épaisseur de paroi après rétreint:

4.1 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

110...110 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable en polyoléfine à paroi épaisse avec adhésif PLM104A, rétreint 4/1. Température de rétreint: >110°C. Rigidité diélectrique: > 15kV/mm. Dimensions: 52/15mm épaisseur après rétreint libre: 4,1mm. Couleur: Noire