Klauke - Gaine thermo à paroi fine PLF 103, rétreint 3/1. Dimensions: 12/4mm. Rouge - PLFT1242


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 12 mm
diamètre interne après rétreint - 4 mm
couleur - rouge
matériau - polyoléfine (PO-X)
modèle - à paroi moyenne
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012078734332
Réf. Sonepar
00171873433
Réf. Fournisseur
PLFT1242
Réf. Commerciale
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
12 mm
diamètre interne après rétreint:
4 mm
couleur:
rouge
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi moyenne
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.75 mm
température de fonctionnement:
-75...35 °C