Klauke - Gaine thermo à paroi fine PLF 103, rétreint 3/1. Dimensions: 3/1 mm. Bleue - PLFT316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 3 mm
diamètre interne après rétreint - 1 mm
couleur - bleu
matériau - polyoléfine (PO-X)
modèle - à paroi moyenne
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012078734356
Réf. Sonepar
00171873435
Réf. Fournisseur
PLFT316
Réf. Commerciale
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
3 mm
diamètre interne après rétreint:
1 mm
couleur:
bleu
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi moyenne
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.55 mm
température de fonctionnement:
-75...35 °C