Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Klauke - Gaine thermo à paroi fine PLF 103, rétreint 3/1. Dimensions: 39/13mm. Noir - PLFT3913

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Gaine thermo à paroi fine PLF 103, rétreint 3/1. Dimensions: 39/13mm. Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 39 mm

  • diamètre interne après rétreint - 13 mm

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

  • modèle - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012077969841

Réf. Sonepar

00171796984

Réf. Fournisseur

PLFT3913

Réf. Commerciale

Klauke

diamètre interne avant rétreint:

39 mm

diamètre interne après rétreint:

13 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

taux de rétreint:

3:1

température de fonctionnement:

-75...35 °C

Gaine polyoléfine thermorétractable PLF103, auto-extinguible, à paroi fine, rétreint 3/1, Température de rétreint: >100°C. Rigidité diélectrique: > 25kV/mm. Dimensions: 39/13mm. Noir