Klauke - Gaine thermo à paroi fine PLF 103, rétreint 3/1. Dimensions: 6/2mm. Vert-jaune - PLFT6254

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 6 mm
diamètre interne après rétreint - 2 mm
couleur - vert/jaune
matériau - polyoléfine (PO-X)
modèle - à paroi moyenne
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012078734400
Réf. Sonepar
00171873440
Réf. Fournisseur
PLFT6254
Marque
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
6 mm
diamètre interne après rétreint:
2 mm
couleur:
vert/jaune
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi moyenne
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.65 mm
température de fonctionnement:
-75...35 °C


