Klauke - Gaine thermo à paroi fine PLF 103, rétreint 3/1. Dimensions: 9/3mm. Noir - PLFT93

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Gaine thermo à paroi fine PLF 103, rétreint 3/1. Dimensions: 9/3mm. Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 9 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3 mm

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

  • modèle - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012077969889

Réf. Sonepar

00171796988

Réf. Fournisseur

PLFT93

Réf. Commerciale

Klauke

diamètre interne avant rétreint:

9 mm

diamètre interne après rétreint:

3 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

taux de rétreint:

3:1

température de fonctionnement:

-75...35 °C

Gaine polyoléfine thermorétractable PLF103, auto-extinguible, à paroi fine, rétreint 3/1, Température de rétreint: >100°C. Rigidité diélectrique: > 25kV/mm. Dimensions: 9/3mm. Noir