Klauke - Gaine thermo à paroi fine, rétreint 2/1, Dim: 12,7/6,4mm-bleue, en rouleau - PLF126R1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm
diamètre interne après rétreint - 6.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - bleu
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012078875493
Réf. Sonepar
00171796805
Réf. Fournisseur
PLF126R1
Réf. Commerciale
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
12.7 mm
diamètre interne après rétreint:
6.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
bleu
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.64 mm
longueur:
100 m
température de fonctionnement:
-75...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui