Klauke - Gaine thermo à paroi fine, rétreint 2/1, Dim:25,4/12,7 rouge, en rouleau - PLF12R1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 25.5 mm
diamètre interne après rétreint - 12.7 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - rouge
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012078875516
Réf. Sonepar
00171796846
Réf. Fournisseur
PLF12R1
Réf. Commerciale
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
25.5 mm
diamètre interne après rétreint:
12.7 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
rouge
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/16 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.89 mm
longueur:
30 m
température de fonctionnement:
-75...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui