Klauke - Gaine thermo à paroi fine, rétreint 2/1, Dim: 50,8/25,4mm-noir, en rouleau - PLF20R1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 50.8 mm
diamètre interne après rétreint - 25.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012078875622
Réf. Sonepar
00171796859
Réf. Fournisseur
PLF20R1
Réf. Commerciale
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
50.8 mm
diamètre interne après rétreint:
25.5 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
épaisseur de paroi après rétreint:
1.14 mm
longueur:
25 m
température de fonctionnement:
-75...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui