Klauke - Gaine thermo à paroi fine, rétreint 2/1, Dim: 6,4/3,2mm-noir, en rouleau - PLF140R1

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Gaine thermo à paroi fine, rétreint 2/1, Dim: 6,4/3,2mm-noir, en rouleau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078875523

Réf. Sonepar

00171796812

Réf. Fournisseur

PLF140R1

Réf. Commerciale

Klauke

diamètre interne avant rétreint:

6.4 mm

diamètre interne après rétreint:

3.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.64 mm

longueur:

150 m

température de fonctionnement:

-75...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

Gaine polyoléfine thermorétractable PLF100, auto-extinguible, à paroi fine, rétreint 2/1, Température de rétreint: >100°C. Rigidité diélectrique: > 25kV/mm.. Dimensions: 6,4/3,2mm-noir, en rouleau