Klauke - Gaine thermo à paroi moyenne avec adhésif PLM100A, dimension: 140/42 - Noire - PLM14042A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 140 mm
diamètre interne après rétreint - 42 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012077970502
Réf. Sonepar
00171797050
Réf. Fournisseur
PLM14042A
Réf. Commerciale
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
140 mm
diamètre interne après rétreint:
42 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi moyenne
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
2.8 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
110...110 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non