Klauke - Gaine thermo à paroi moyenne avec adhésif PLM100A, dimension: 34/7mm - Noire - PLM347A

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 34 mm

  • diamètre interne après rétreint - 7 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4012077970571

Réf. Sonepar

00171797057

Réf. Fournisseur

PLM347A

Réf. Commerciale

Klauke

diamètre interne avant rétreint:

34 mm

diamètre interne après rétreint:

7 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

2.5 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

110...110 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable en polyoléfine à paroi moyenne avec adhésif PLM100A, rétreint 3,5/1, Température de rétreint: >110°C. Rigidité diélectrique: > 15kV/mm. Dimensions: 34/7mm, épaisseur après rétreint libre: 2,5mm. Couleur: Noire