Klauke - Gaine thermo à paroi moyenne PLM100, dimension: 92/26mm - Noire - PLM9226

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 92 mm
diamètre interne après rétreint - 26 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012077970649
Réf. Sonepar
00171797064
Réf. Fournisseur
PLM9226
Réf. Commerciale
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
92 mm
diamètre interne après rétreint:
26 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi moyenne
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
2.5 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
110...110 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non