Klauke - Gaine thermo phase 23.0/6.0 rlx 10m - GRP50150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 23 mm
diamètre interne après rétreint - 6 mm
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
modèle - à paroi moyenne
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012077970854
Réf. Sonepar
00171797085
Réf. Fournisseur
GRP50150
Marque
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
23 mm
diamètre interne après rétreint:
6 mm
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi moyenne
taux de rétreint:
4:1
longueur:
10 m
avec adhésif intérieur:
Non