Klauke - Gaine thermorétractable à paroi fine, rétreint 2/1. Dimensions: 1,2/0,6mm-brune - PLF3641

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Gaine thermorétractable à paroi fine, rétreint 2/1. Dimensions: 1,2/0,6mm-brune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 1.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 0.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - marron

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012077969179

Réf. Sonepar

00171796917

Réf. Fournisseur

PLF3641

Réf. Commerciale

Klauke

diamètre interne avant rétreint:

1.2 mm

diamètre interne après rétreint:

0.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

marron

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/64 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.4 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-75...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

Gaine polyoléfine thermorétractable PLF100, auto-extinguible, à paroi fine, rétreint 2/1, Température de rétreint: >100°C. Rigidité diélectrique: > 25kV/mm.. Dimensions: 1,2/0,6mm-brune