Klauke - Gaine thermorétractable à paroi fine, rétreint 2/1. Dimensions: 1,2/0,6mm-noire - PLF3640

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 1.2 mm
diamètre interne après rétreint - 0.6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012077969155
Réf. Sonepar
00171796915
Réf. Fournisseur
PLF3640
Marque
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
1.2 mm
diamètre interne après rétreint:
0.6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/64 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.4 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-75...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui


