Klauke - Gaine thermorétractable à paroi fine, rétreint 2/1. Dimensions: 1,6/0,8mm-brun - PLF1161

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 1.6 mm
diamètre interne après rétreint - 0.8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - marron
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012077967786
Réf. Sonepar
00171796778
Réf. Fournisseur
PLF1161
Réf. Commerciale
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
1.6 mm
diamètre interne après rétreint:
0.8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
marron
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/16 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.43 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-75...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui