Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Klauke - Gaine thermorétractable à paroi fine, rétreint 2/1. Dimensions: 1,6/0,8mm-rouge - PLF1162

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Gaine thermorétractable à paroi fine, rétreint 2/1. Dimensions: 1,6/0,8mm-rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 1.6 mm

  • diamètre interne après rétreint - 0.8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - rouge

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012077967793

Réf. Sonepar

00171796779

Réf. Fournisseur

PLF1162

Réf. Commerciale

Klauke

diamètre interne avant rétreint:

1.6 mm

diamètre interne après rétreint:

0.8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

rouge

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/16 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.43 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-75...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

Gaine polyoléfine thermorétractable PLF100, auto-extinguible, à paroi fine, rétreint 2/1, Température de rétreint: >100°C. Rigidité diélectrique: > 25kV/mm.. Dimensions: 1,6/0,8mm-rouge