Klauke - Gaine thermorétractable à paroi fine, rétreint 2/1. Dimensions: 4,8/2,4mm-rouge - PLF3162


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm
diamètre interne après rétreint - 2.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - rouge
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012077968745
Réf. Sonepar
00171796874
Réf. Fournisseur
PLF3162
Réf. Commerciale
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
4.8 mm
diamètre interne après rétreint:
2.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
rouge
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/16 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.51 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-75...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui