Klauke - Gaine thermorétractable à paroi fine, rétreint 2/1. Dimensions: 9,5/4,7 mm-grise - PLF388

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm
diamètre interne après rétreint - 4.7 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - gris
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012077969391
Réf. Sonepar
00171796939
Réf. Fournisseur
PLF388
Réf. Commerciale
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
9.5 mm
diamètre interne après rétreint:
4.7 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
gris
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/4 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.64 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-75...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui