Klauke - Gaine thermorétractable à paroi fine, rétreint 2/1,Dims:1,6/0,8mm-jaune-vert - PLF11654

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 1.6 mm
diamètre interne après rétreint - 0.8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - vert/jaune
modèle - à paroi mince
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4012077967830
Réf. Sonepar
00171796783
Réf. Fournisseur
PLF11654
Marque
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
1.6 mm
diamètre interne après rétreint:
0.8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
vert/jaune
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/16 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.43 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-75...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui


