Klauke - Gaine thermorétractable noire PLF103 diamètre 12/4 - boite dévidoir HTB 6 mètres - HTB1240

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Gaine thermorétractable noire PLF103 diamètre 12/4 - boite dévidoir HTB 6 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 12 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • taux de rétreint - 2:1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078757669

Réf. Sonepar

00171796966

Réf. Fournisseur

HTB1240

Réf. Commerciale

Klauke

diamètre interne avant rétreint:

12 mm

diamètre interne après rétreint:

6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.75 mm

longueur:

6 m

Boite dévidoir de 6 mètres de gaine thermorétractable noire à paroi fine PLF103 en polyoléfine réticulé flexible. Rapport de rétreint 3/1. Diamètre avant rétreint 12 mm, après rétreint 4 mm. Température d'utilisation -75°C à +135°C.