Klauke - Gaine thermorétractable noire PLF103 diamètre 9/3 boite dévidoir HTB 8 mètres - HTB930


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 9 mm
diamètre interne après rétreint - 3 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
taux de rétreint - 3:1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012077969711
Réf. Sonepar
00171796971
Réf. Fournisseur
HTB930
Réf. Commerciale
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
9 mm
diamètre interne après rétreint:
3 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.75 mm
longueur:
8 m