Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Klauke - Gaine thermorétractable PLF 100 bleue 2,4/1,2mm en boite de 15 métres - HTB3326

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Gaine thermorétractable PLF 100 bleue 2,4/1,2mm en boite de 15 métres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 2.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - bleu

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012077967502

Réf. Sonepar

00171796750

Réf. Fournisseur

HTB3326

Réf. Commerciale

Klauke

diamètre interne avant rétreint:

2.4 mm

diamètre interne après rétreint:

1.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

bleu

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/32 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.51 mm

longueur:

15 m

température de fonctionnement:

-75...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui