Klauke - Gaine thermorétractable PLF 100 noire 12,7/6,4mm en boite de 8 métres - HTB120

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Gaine thermorétractable PLF 100 noire 12,7/6,4mm en boite de 8 métres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078757621

Réf. Sonepar

00171796727

Réf. Fournisseur

HTB120

Réf. Commerciale

Klauke

diamètre interne avant rétreint:

12.7 mm

diamètre interne après rétreint:

6.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.64 mm

longueur:

8 m

température de fonctionnement:

-75...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui