Klauke - Gaine thermorétractable PLF 100 rouge 1,6/0,8mm en boite de 15 métres - HTB1162

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 1.6 mm
diamètre interne après rétreint - 0.8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - rouge
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012078757188
Réf. Sonepar
00171796724
Réf. Fournisseur
HTB1162
Réf. Commerciale
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
1.6 mm
diamètre interne après rétreint:
0.8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
rouge
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/16 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.43 mm
longueur:
17 m
température de fonctionnement:
-75...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui