Klauke - Gaine thermorétractable PLF 100 vert-jaune 2,4/1,2mm en boite de 15 métres - HTB33254

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 2.4 mm
diamètre interne après rétreint - 1.2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - vert/jaune
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012077967496
Réf. Sonepar
00171796749
Réf. Fournisseur
HTB33254
Réf. Commerciale
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
2.4 mm
diamètre interne après rétreint:
1.2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
vert/jaune
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/32 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.51 mm
longueur:
15 m
température de fonctionnement:
-75...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui