Klauke - Galactic nano joint 4 (3pces) - GNJ4

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Galactic nano joint 4 (3pces)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - gel

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 0.08...4 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8032853654934

Réf. Sonepar

00171879383

Réf. Fournisseur

GNJ4

Réf. Commerciale

Klauke

modèle:

gel

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

0.08...4 mm²

nombre de conducteurs:

1

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

accessoires de connexion:

connecteur à vis