Klauke - Galactic separator 16 - GS16

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Galactic separator 16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - gel

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • section nominale du conducteur - 1...6 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8032853654729

Réf. Sonepar

00171000629

Réf. Fournisseur

GS16

Réf. Commerciale

Klauke

modèle:

gel

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

section nominale du conducteur:

1...6 mm²

nombre de conducteurs:

5

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre