Klauke - Galactic separator 6 - GS6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - gel
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
section nominale du conducteur - 1...6 mm²
nombre de conducteurs - 5
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8032853654736
Réf. Sonepar
00171000630
Réf. Fournisseur
GS6
Marque
Klauke
modèle:
gel
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
section nominale du conducteur:
1...6 mm²
nombre de conducteurs:
5
sans halogène:
Oui
jonction de transition papier / synthétique:
Non
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
autre


