Klauke - Gel lubrifiant pour le tirage de câbles, sans silicone, en flacon de 10kg. - 52055382

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté aux câbles - Oui
adapté aux tubes - Oui
emballage - autre
contenu - 10000 ml
poids net - 10000 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012078719322
Réf. Sonepar
00171871932
Réf. Fournisseur
52055382
Marque
Klauke
adapté aux câbles:
Oui
adapté aux tubes:
Oui
emballage:
autre
contenu:
10000 ml
poids net:
10000 g
utilisable sur du plastique:
Oui
utilisable sur du métal:
Oui
utilisable sur du béton:
Oui
utilisable sur une surface humide:
Non
convient pour eau potable:
Oui
forme:
fluide
soluble dans l'eau:
Oui
sans acide:
Oui


