Klauke - King joint 0 - KINGJOINT0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 1.5...6 mm²
nombre de conducteurs - 14
type - branchement traversant
modèle - rétrécissable à chaud
diamètre du câble principal - 20.5...20.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8032853654231
Réf. Sonepar
00171874550
Réf. Fournisseur
KINGJOINT0
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale du conducteur câble principal:
1.5...6 mm²
nombre de conducteurs:
14
type:
branchement traversant
modèle:
rétrécissable à chaud
diamètre du câble principal:
20.5...20.5 mm
accessoires de connexion:
connecteur à vis