Klauke - Manchon à vis en aluminium étamé pour raccord bout à bout de sect: de 6 à 25mm² - SV303V

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Manchon à vis en aluminium étamé pour raccord bout à bout de sect: de 6 à 25mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale cuivre, RM - 6...25 mm²

  • section nominale cuivre, RE - 6...35 mm²

  • section nominale cuivre, SM - 6...25 mm²

  • matériau du conduit - aluminium/cuivre

  • série de tensions - jusqu'à 15 kV

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078490740

Réf. Sonepar

00171844055

Réf. Fournisseur

SV303V

Marque

Klauke

section nominale cuivre, RM:

6...25 mm²

section nominale cuivre, RE:

6...35 mm²

section nominale cuivre, SM:

6...25 mm²

matériau du conduit:

aluminium/cuivre

série de tensions:

jusqu'à 15 kV

indice de protection (IP):

autre

avec isolation:

Non

section nominale aluminium, RM:

6...25 mm²

section nominale aluminium, RE:

6...35 mm²

section nominale aluminium, SM:

6...25 mm²

section nominale aluminium, SE:

6...35 mm²

traitement de la surface:

étamé

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

nombre de vis:

2

avec trou de soudure:

Non

Manchon à vis en aluminium étamé pour raccord bout à bout de conducteurs mixtes de sections de 6 à 25mm². Serrage par 2 vis standard à tête cylindrique 6 Pans creux H4.