Klauke - Manchon à vis en laiton étamé pour raccord bout à bout, section de 6,0 à 35mm² - SV100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale cuivre, RM - 6...25 mm²
section nominale cuivre, RE - 6...35 mm²
matériau du conduit - cuivre
série de tensions - jusqu'à 15 kV
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078465335
Réf. Sonepar
00171846533
Réf. Fournisseur
SV100
Marque
Klauke
section nominale cuivre, RM:
6...25 mm²
section nominale cuivre, RE:
6...35 mm²
matériau du conduit:
cuivre
série de tensions:
jusqu'à 15 kV
indice de protection (IP):
autre
avec isolation:
Non
traitement de la surface:
étamé
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
nombre de vis:
2
avec trou de soudure:
Non



