Klauke - Manchon caoutchouc taille 10 noir. Diamètre: 17,0 à 28,0mm - long. 50mm - KPS10

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Manchon caoutchouc taille 10 noir. Diamètre: 17,0 à 28,0mm - long. 50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 17 mm

  • couleur - noir

  • résistant à la chaleur - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012077971882

Réf. Sonepar

00171797188

Réf. Fournisseur

KPS10

Réf. Commerciale

Klauke

diamètre intérieur:

17 mm

couleur:

noir

résistant à la chaleur:

Oui

Manchon caoutchouc taille 10 noir. Diamètre: 17,0 à 28,0mm - long. 50mm

Les Atouts de l'article:

Les manchons en caoutchouc permettent de réaliser à la fois le frettage, l'isolation des extrémités de câbles électriques et le repérage.
Ils permettent également de protéger les extrémités des câbles contre les salissures, la corrosion et le frottement. Ils peuvent aussi être utilisés comme protecteurs et donnent au câblage un aspect ergonomique.