Klauke - Manchon caoutchouc taille 3 brun. Diamètre: 5,0 à 9,0mm - long. 25mm - KPS31

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Manchon caoutchouc taille 3 brun. Diamètre: 5,0 à 9,0mm - long. 25mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 5 mm

  • couleur - marron

  • manchon extensible - Non

  • résistant à la chaleur - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012077972391

Réf. Sonepar

00171797239

Réf. Fournisseur

KPS31

Réf. Commerciale

Klauke

diamètre intérieur:

5 mm

couleur:

marron

manchon extensible:

Non

résistant à la chaleur:

Oui

Manchon caoutchouc taille 3 brun. Diamètre: 5,0 à 9,0mm - long. 25mm

Les Atouts de l'article:

Les manchons en caoutchouc permettent de réaliser à la fois le frettage, l'isolation des extrémités de câbles électriques et le repérage.
Ils permettent également de protéger les extrémités des câbles contre les salissures, la corrosion et le frottement. Ils peuvent aussi être utilisés comme protecteurs et donnent au câblage un aspect ergonomique.